• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Plan de travail d’angle en bambou encollé en croix, Pour profondeur de plan raccordement: 700mm

Réf.: 933648 700
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 4,68 €
Sur demande
Délai à confirmer
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour profondeur de plan raccordement (mm) Prix unitaire TTC
  • Epaisseur plan de travail: 50

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Epaisseur plan de travail 50 mm
Largeur 1 000 mm
Profondeur 1 000 mm
Epaisseur 50 mm
Côté raccordement à gauche (prof.) 700 mm
Côté raccordement à droite (prof.) 700 mm
Pour profondeur de plan raccordement 700 mm
Matériau plan de travail Lamelles en bambou encollées en croix
Surface plan de travail rectifié, huilé sans résidus
Biseau d'angle 45°
Exécution lisière pas de lisière
Type de produit Plateaux d'établis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 933648 700
EAN / GTIN 4045197553782
Réf. fabricant 933648 700

Description

Exécution:

Plan de travail au design moderne et présentant une surface résistante pour des applications exigeantes. Le bambou est la matière première à la croissance la plus rapide, écologique et préservant les ressources. Le plan est composé de lamelles de bambou, encollées de manière croisée sur 5 couches, résistant à l’eau et robuste. Les arêtes sont toutes pourvues de rayons, la surface est rectifiée et huilée sans résidus. Un nettoyage et un huilage régulier de la surface prolongent la durée de vie et empêchent l’apparition de fissures et de taches. Le bambou est env. 30 % plus dur que le chêne et plus stable en termes de forme que le hêtre et l’érable, par exemple. Les plans en bambou résistent aux projections d’eau, à la saleté et sont insensibles à l’huile, à la graisse, aux solvants et aux produits chimiques (ces facteurs influencent toutefois l’aspect de la surface).
Dimensions: 1000×1000×50 mm avec inclinaison de 45°, à l’avant sur la profondeur du plan de 700 mm.

Adapté(s) pour:

Piètements 933620 − 933625; 937103; 933703933708.

Produits adaptés

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier