{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Epaisseur du matériau | 1 mm | |
Couleurs disponibles | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Série | KOMBI | |
Hauteur | 880 mm | |
Largeur | 80 mm | |
Profondeur | 760 mm | |
Dimension intérieur du piètement | 680 mm | |
Pour profondeur de plan | 800 mm | |
Type de produit | Piètement |
Référence article | 933621 760 | |
EAN / GTIN | 4045197548467 | |
Réf. fabricant | 933621 760 |