• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Set professionnel dans une ToolBox pratique pour l'usinage avec poignée pistolet dynamométrique DigiTorque V02 et lames interchangeables pour vis Torx® et vis à six pans creux

Réf.: 9325.Set A1 CBB
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Tournevis dynamométriques

Numéros d’identification et classifications

Référence article 9325.Set A1 CBB
EAN / GTIN 7610733288687
Réf. fabricant PB 9325.Set A1 CBB

Description

Description:

  • DigiTorque V02, tournevis dynamométrique à affichage numérique, poignée à levier, set dans une ToolBox pratique
  • pour les travaux de vissage avec un couple de serrage répétitif (zertifié +/- 6% )
  • pour l'usinage, lames interchangeables PB 225 pour vis Torx® et 6 pans, plage de couple 3.4-16. 0 Nm
  • Lames interchangeables avec pointes précises et de dimensions exactes, assise optimale dans les vis
  • Poignée à levier avec surface souple, sensation de prise en main agréable et transmission du couple facilitée
  • Électronique avec interface NFC, réglage facilité avec fonction NFC ou par touches
  • Déclenchement automatique, assisté par un clic audible et perceptible
  • Capuchon rotatif avec affichage numérique, facilement réglable sans outil auxiliaire
  • pile remplaçable, type CR1/3N 3 volts lithium
  • garantie pour les manches dynamométriques, 3 ans à partir de la date d'achat sur les défauts de fabrication et de matériel
  • étalonnage, éventuellement ajustage après 5'000 clics ou une fois par an recommandé
  • étalonnage recommandé par un organisme de contrôle accrédité ou le fabricant
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier