• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Armoire à outils grutable pour tiroirs 5/0

Réf.: 932400 5/0
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 21,84 €
5/0
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Les configurations standard ont généralement des délais de livraison plus rapides.

Sélectionnez la variante et la quantité

Type / Nombre de tiroirs Prix unitaire TTC
  • Extraction tiroir: Sécurité antibasculement
  • Serrure à cylindre: Cylindre modulaire
  • Couleurs disponibles: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Extraction tiroir Sécurité antibasculement
Serrure à cylindre Cylindre modulaire
Couleurs disponibles RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Hauteur 1 250 mm
Largeur 1 020 mm
Profondeur 793 mm
Largeur en G 40
Profondeur en G 28
Hauteur utile 900 mm
Type de produit Caissons d’armoires à outils

Numéros d’identification et classifications

Référence article 932400 5/0
EAN / GTIN 4067263118183
Réf. fabricant 932400 5/0

Description

Exécution:

Caisson d’armoire à outils grutable en 40×28G, pour tiroirs 36×24G. Avec 4 œillets rotatifs pour fixation à des crochets de levage. Avec deux barres de fermeture pour un transport en toute sécurité, verrouillable avec cadenas (non fourni, cadenas avec diamètre d’anse jusqu’à 6 mm adapté). Avec 4 pieds profilés en U pour transport avec chariot élévateur, gerbable par l’avant et le côté. Structure de base extrêmement robuste et renforcée en tôle d’acier. Tiroirs adaptés, voir code art. 931356.

Coloris:

Corps gris clair RAL 7035, plaque de recouvrement anthracite RAL 7016, revêtement par poudre.

Remarque(s):

Moyennement adapté à une utilisation en extérieur, ne doit pas être exposé aux intempéries.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier