Armoire d'outillage à portes battantes Avec rebord 1025 mm

Réf.: 932110 1025
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 8,84 €
1025
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Les configurations standard ont généralement des délais de livraison plus rapides.

Sélectionnez la variante et la quantité

Hauteur (mm) Prix unitaire TTC
  • Extraction tiroir: Sécurité antibasculement
  • Angle d'ouverture de porte: 250
  • Réglage en hauteur au pas: 25
  • Serrure à cylindre: Cylindre modulaire
  • Couleurs disponibles: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Epaisseur du matériau 1,2 mm
    Extraction tiroir Sécurité antibasculement
    Angle d'ouverture de porte 250 degré
    Réglage en hauteur au pas 25 mm
    Serrure à cylindre Cylindre modulaire
    Couleurs disponibles RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Hauteur 1 025 mm
    Largeur 750 mm
    Profondeur 700 mm
    Hauteur utile 850 mm
    Système de fermeture électronique – aménageable à tout moment oui
    Poids 65 kg
    Type de produit Armoire d’outillage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 932110 1025
    EAN / GTIN 4062406098292
    Réf. fabricant 932110 1025

    Description

    Exécution:

    Armoire d'outillage en 30×28G. Avec portes battantes, fermeture centralisée par serrure à cylindre.
    Avec rebord sur 3 côtés et tapis en caoutchouc strié.
    Une sécurité individuelle empêche l’ouverture simultanée de plusieurs tiroirs.

    Coloris:

    Corps et corps de tiroir gris clair RAL 7035, façades des tiroirs et porte anthracite RAL 7016, revêtement par poudre. Corps de tiroir et plateau coulissant non configurables, toujours gris clair RAL 7035.

    Remarque(s):

    Tiroirs correspondants 26×20G.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Accessoires

    Pièces de rechange

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier