• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Set universel dans une ToolBox pratique pour le laboratoire, le développement, les loisirs, etc. avec poignée dynamométrique DigiTorque V02 avec lame magnétique et PrecisionBits C6 pour vis à fente, Phillips, Pozidriv, Torx® et vis à six pans creux

Réf.: 9320.Set B2 CBB
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Tournevis dynamométriques

Numéros d’identification et classifications

Référence article 9320.Set B2 CBB
EAN / GTIN 7610733288663
Réf. fabricant PB 9320.Set B2 CBB

Description

Description:

  • DigiTorque V02, tournevis dynamométrique à affichage numérique, set dans une ToolBox pratique
  • pour les travaux de vissage avec un couple de serrage répétitif (zertifié +/- 6% )
  • pour le laboratoire, le développement, les loisirs, etc, avec C6 embouts pour vis à fente, PH, PZ, TX et 6 pans
  • embouts de précision avec pointes précises et aux dimensions exactes, assise optimale dans les vis
  • manche à 2 composants avec gaine souple, maniement agréable
  • électronique avec interface NFC, ajustement facilité avec fonction NFC ou par touches
  • déclenchement automatique, assisté par un clic audible et perceptible
  • capuchon rotatif avec affichage numérique, facilement réglable sans outil auxiliaire
  • pile remplaçable, type CR1/3N 3 volts lithium
  • garantie pour les manches dynamométriques, 3 ans à partir de la date d'achat sur les défauts de fabrication et de matériel
  • étalonnage, éventuellement ajustage après 5'000 clics ou une fois par an recommandé
  • étalonnage recommandé par un organisme de contrôle accrédité ou le fabricant
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier