{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Epaisseur du matériau | 1,2 mm | |
Extraction tiroir | Sécurité antibasculement | |
Réglage en hauteur au pas | 25 mm | |
Serrure à cylindre | Cylindre modulaire | |
Couleurs disponibles | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
Hauteur | 885 mm | |
Largeur | 1 250 mm | |
Profondeur | 700 mm | |
Hauteur utile | 600 mm | |
Hauteur utile pour tiroirs | 600 mm | |
Hauteur caisson de tiroirs | 700 mm | |
Hauteur utile caisson de tiroirs | 600 mm | |
Nombre de roulettes fixes sans blocage | 2 | |
Nombre de roulettes directrices avec blocage | 2 | |
⌀ roue | 125 mm | |
Avec rebord | oui | |
Nombre de tiroirs | 0 | |
Nombre de plateaux coulissants | 0 | |
Nombre de portes | 0 | |
Charge admissible max. | 600 kg | |
Exécution | à roulettes; pour garnissage libre | |
Système de fermeture électronique – aménageable à tout moment | oui | |
ComfortClose | non | |
Caisson supérieur ouvert | non | |
Bandage ne laissant pas de traces | oui | |
Poids | 81 kg | |
Type de produit | Armoires roulantes |
Référence article | 931427 885/0 | |
EAN / GTIN | 4062406352745 | |
Réf. fabricant | 931427 885/0 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |