{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Epaisseur du matériau | 1,2 mm | |
Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles | 75 kg | |
Extraction des tiroirs (partielle/totale) | 100 % | |
Surface utile de tiroir en G | 26×24 | |
Couleurs disponibles | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Largeur utile × profondeur utile de tiroir en G | 26×24G | |
Largeur utile | 650 mm | |
Profondeur utile | 600 mm | |
Largeur utile en G | 26 | |
Profondeur utile en G | 24 | |
Hauteur montage | 75 mm | |
avec déverrouillage individuel des tiroirs | non | |
Domaine d'utilisation | armoire à outils | |
Poids | 13,8 kg | |
Type de produit | Plateau coulissant |
Référence article | 931184 75 | |
EAN / GTIN | 4067263126027 | |
Réf. fabricant | 931184 75 |