• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Caisson d'armoire à outils pour tiroirs 700 mm

Réf.: 930625 700
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 4,06 €
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Les configurations standard ont généralement des délais de livraison plus rapides.

Sélectionnez la variante et la quantité

Hauteur (mm) Prix unitaire TTC
  • Extraction tiroir: Sécurité antibasculement
  • Réglage en hauteur au pas: 25
  • Serrure à cylindre: Cylindre modulaire
  • Couleurs disponibles: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Epaisseur du matériau 1,2 mm
Extraction tiroir Sécurité antibasculement
Réglage en hauteur au pas 25 mm
Serrure à cylindre Cylindre modulaire
Couleurs disponibles RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Largeur utile × profondeur utile de tiroir en G 26×20G
Hauteur 700 mm
Largeur 750 mm
Profondeur 600 mm
Largeur en G 30
Profondeur en G 24
Hauteur utile 600 mm
Hauteur utile pour tiroirs 600 mm
Nombre de tiroirs 0
Nombre de plateaux coulissants 0
Nombre de portes 0
Charge admissible max. 4 000 kg
Exécution pour garnissage libre
Système de fermeture électronique – aménageable à tout moment oui
Poids 33 kg
Type de produit Caissons d’armoires à outils

Numéros d’identification et classifications

Référence article 930625 700
EAN / GTIN 4062406065454
Réf. fabricant 930625 700

Description

Exécution:

Caisson d'armoire à outils en 30×24G, pour tiroirs 26×20G. Pour tiroirs au pas de 25 mm. Caisson à fermeture centralisée par serrure à cylindre.

Adapté(s) pour:

Coloris:

Gris clair RAL 7035, revêtement par poudre.

Remarque(s):

Lors de l'équipement du caisson d'armoire à outils avec des tiroirs, il faut que la somme des différentes hauteurs frontales soit égale à la hauteur utile de l'armoire.