• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Armoire roulante avec tiroirs 75 kg 885/5

Réf.: 930615 885/5
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
5 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Les configurations standard ont généralement des délais de livraison plus rapides.

Sélectionnez la variante et la quantité

Hauteur mm / nombre de tiroirs Prix unitaire TTC
  • Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles: 75
  • Extraction des tiroirs (partielle/totale): 100
  • Extraction tiroir: Sécurité antibasculement
  • Déverrouillage individuel des tiroirs: Une main
  • Réglage en hauteur au pas: 25

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Epaisseur du matériau 1,2 mm
Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles 75 kg
Extraction des tiroirs (partielle/totale) 100 %
Extraction tiroir Sécurité antibasculement
Déverrouillage individuel des tiroirs Une main
Réglage en hauteur au pas 25 mm
Surface utile de tiroir en G 26×20
Serrure à cylindre Cylindre modulaire
Couleurs disponibles RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Hauteur 885 mm
Largeur 750 mm
Profondeur 600 mm
Hauteur utile 600 mm
Hauteur utile pour tiroirs 600 mm
Hauteur caisson de tiroirs 700 mm
Hauteur utile caisson de tiroirs 600 mm
Largeur utile des tiroirs 650 mm
Profondeur utile des tiroirs 500 mm
Largeur utile des tiroirs en G 26
Profondeur utile des tiroirs en G 20
Nombre de roulettes fixes sans blocage 2
Nombre de roulettes directrices avec blocage 2
Avec rebord oui
Nombre de tiroirs 5
Nombre de plateaux coulissants 0
Nombre de portes 0
Charge admissible max. 600 kg
Exécution à roulettes; avec tiroirs
Système de fermeture électronique – aménageable à tout moment oui
ComfortClose non
Caisson supérieur ouvert non
Bandage ne laissant pas de traces oui
Poids 106 kg
Type de produit Armoires roulantes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 930615 885/5
EAN / GTIN 4062406348755
Réf. fabricant 930615 885/5

Description

Exécution:

Complète avec tiroirs 26×20G.
Armoire roulante en 30×24G avec 2 roues fixes et 2 roues directrices montées sur roulements à billes ⌀ 125 mm, avec bandage en polyuréthane ne laissant pas de traces, roues directrices avec blocage. Avec rebord surélevé sur 4 côtés, tapis en caoutchouc strié et poignées bimatière en Haptoprene. Une sécurité individuelle empêche l’ouverture simultanée de plusieurs tiroirs. Caisson à fermeture centralisée par serrure à cylindre.
Tiroirs à extension totale avec glissières différentielles. Tiroirs avec découpes pour accueillir des parois de séparation à fentes au pas de 25 mm (à partir d'une hauteur frontale de tiroir de 75 mm).
Avec déverrouillage individuel des tiroirs à une seule main – empêche toute ouverture des tiroirs pendant le transport. Indispensable pour toutes les armoires roulantes.

Placement:

Hauteur frontale des tiroirs mm: 75, 75, 100, 150, 200

Coloris:

Corps et corps de tiroir gris clair RAL 7035, façades des tiroirs anthracite RAL 7016, revêtement par poudre. Corps de tiroir non configurable, toujours gris clair RAL 7035.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires

Pièces de rechange

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier