Plateau sinus de précision 150x150 mm, version magnétique

Réf.: 930-629
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
    Type de produit Etaux de contrôle

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 930-629
    Réf. fabricant 930-629
    Article hors catalogue L40950 485

    Description

    Description:

    • L'étau sinusoïdal vous offre les avantages suivants :
    • Fabriqué en acier à outils allié, trempé et rectifié très finement.
    • Réglage précis de l'angle grâce à des dimensions finales de 45° max.
    • 930-626 La pièce peut être fixée sur la surface du panneau grâce à des trous taraudés et des butées latérales.
    • 930-628 et 930-629 Angle réglable dans deux directions.
    • 930-629 Mandrin à aimants permanents.

    Caractéristique(s):

    Perpendicularité : 0,005 mm / 100 mm
    Remarques : Type d'axe composite Avec mandrin magnétique actionné par levier