• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

CLE EN TUBE COUDEE

Réf.: 92A.9
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
Type de produit Clé à douilles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 92A.9
EAN / GTIN 3148516629104
Réf. fabricant 92A.9
Article hors catalogue L60130 384

Description

Description:

  • Épaisseurs des produits: Clés à pipe courbées: pour une utilisation sur des tiges filetées longues
  • chromé, satiné

Caractéristique(s):

  • A [mm]: 9
  • B [mm]: 14,5
  • H [mm]: 22,0
  • L [mm]: 109
  • L1 [mm]: 33,0
  • [g]: 50