CLE EN TUBE COUDEE

Réf.: 92A.17
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
Type de produit Clé à douilles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 92A.17
EAN / GTIN 3148516630070
Réf. fabricant 92A.17
Article hors catalogue L60130 1050

Description

Description:

  • Épaisseurs des produits: Clés à pipe courbées: pour une utilisation sur des tiges filetées longues
  • chromé, satiné

Caractéristique(s):

  • A [mm]: 17
  • B [mm]: 26,0
  • H [mm]: 35,0
  • L [mm]: 145
  • L1 [mm]: 55,0
  • [g]: 200

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop