CLE EN TUBE COUDEE

Réf.: 92A.15
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
    Type de produit Clé à douilles

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 92A.15
    EAN / GTIN 3148516629791
    Réf. fabricant 92A.15
    Article hors catalogue L60130 413

    Description

    Description:

    • Épaisseurs des produits: Clés à pipe courbées: pour une utilisation sur des tiges filetées longues
    • chromé, satiné

    Caractéristique(s):

    • A [mm]: 15
    • B [mm]: 22,5
    • H [mm]: 31,0
    • L [mm]: 136
    • L1 [mm]: 49,0
    • [g]: 160