• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Etabli de montage pliable 1000 mm

Réf.: 929610 1000
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 4,16 €
Sur demande
Disponibilité
45 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Sélectionnez la variante et la quantité

Long. plan de travail (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Hauteur établi 820 mm
Longueur plan de travail 1 000 mm
Profondeur plan de travail 700 mm
Epaisseur plan de travail 30 mm
Charge admissible 450 kg
Poids 36 kg
Type de produit Etablis pliants

Numéros d’identification et classifications

Référence article 929610 1000
EAN / GTIN 2050002019034
Réf. fabricant KT1000HO

Description

Exécution:

Robuste table en multiplex indéformable, collée étanche à l’eau. Table avec protection métallique sur tous les côtés (résistant aux chocs et aux éclats). Support en tube d’acier avec entretoise. L’établi est repliable pour le transport (pas de pièces séparées).

Coloris:

Gris clair RAL 7035, revêtement par poudre.
Pas de teintes spéciales possibles.

Téléchargements et documents

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier