Tiroir 180 mm

Réf.: 929605 180
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 2,11 €
180
Sur demande
Disponibilité
35 article(s) en stock
Les configurations standard ont généralement des délais de livraison plus rapides.

Sélectionnez la variante et la quantité

Hauteur frontale (mm) Prix unitaire TTC
  • Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles: 100
  • Couleurs disponibles: RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles 100 kg
    Couleurs disponibles RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
    Hauteur 185 mm
    Largeur 590 mm
    Profondeur 620 mm
    Largeur utile des tiroirs 490 mm
    Profondeur utile des tiroirs 520 mm
    Type de produit Tiroir

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 929605 180
    EAN / GTIN 4062406127329
    Réf. fabricant 929605 180

    Description

    Exécution:

    En tôle d’acier avec galets en Delrin. Pour montage sous des plans de travail.

    Coloris:

    Corps gris clair RAL 7035, façades au choix en: bleu signal RAL 5005; gris clair RAL 7035; gris anthracite RAL 7016, revêtement par poudre.

    Téléchargements et documents

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier