Etabli avec 2 tiroirs et 2 portes battantes 1500 mm

Réf.: 929500 1500
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 10,66 €
1500
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Les configurations standard ont généralement des délais de livraison plus rapides.

Sélectionnez la variante et la quantité

Long. plan de travail (mm) Prix unitaire TTC
  • Hauteur établi: 850
  • Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles: 100
  • Charge admissible établi/table - Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le bois): 700
  • Epaisseur plan de travail: 40
  • Extraction des tiroirs (partielle/totale): 90

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Epaisseur du matériau 1,5 mm
    Hauteur établi 850 mm
    Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles 100 kg
    Charge admissible établi/table - Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le bois) 700 kg
    Epaisseur plan de travail 40 mm
    Extraction des tiroirs (partielle/totale) 90 %
    Angle d'ouverture de porte 180 degré
    Réglage en hauteur 20 mm
    Serrure à cylindre Cylindre modulaire
    Couleurs disponibles RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
    Hauteur 850 mm
    Longueur plan de travail 1 500 mm
    Profondeur plan de travail 700 mm
    Epaisseur plan de travail 40 mm
    Largeur bâti 1 200 mm
    Profondeur bâti 630 mm
    Largeur utile des tiroirs 490 mm
    Profondeur utile des tiroirs 520 mm
    Hauteur de porte (gauche) 360 mm
    Hauteur de porte (droite) 360 mm
    Nombre de tiroirs 2
    Matériau plan de travail Hêtre multiplis
    Surface plan de travail vernis incolore
    Etabli à fermeture centrale oui
    Rangée d'établis non – dépassement du plan trop important
    Poids 81 kg
    Type de produit Etabli

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 929500 1500
    EAN / GTIN 4062406117764
    Réf. fabricant 929500 1500

    Description

    Exécution:

    • Plan de travail 40 mm d'épaisseur, robuste en bois de hêtre multiplis, vernis incolore UV.
    • Bâti - Tôle d'acier soudée.
    • Tiroirs en tôle d'acier avec galets en Delrin.
    • Portes en tôle d'acier, avec poignée en plastique, angle d'ouverture de 180° et charnières avec rabattement automatique.
    • Serrure à cylindre centrale avec 2 clés.

    Placement:

    Hauteur frontale des tiroirs (gauche) mm: 180
    Hauteur frontale de tiroir (droite) mm: 180
    Hauteur de porte (gauche) mm: 360
    Hauteur de porte (droite) mm: 360

    Accessoire(s):

    Tablettes correspondantes, voir 929581.

    Coloris:

    Corps gris clair RAL 7035, façades anthracite RAL 7016, revêtement par poudre, tablettes et plateaux de rangement galvanisés.

    Remarque(s):

    Autres façades possibles: gris clair RAL 7035, bleu signal RAL 5005. Pas de teintes spéciales possibles.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Pièces de rechange

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier