Servante ESD - avec plateaux

Réf.: 92911
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.
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
    Type de produit Chariots à plateaux

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 92911
    EAN / GTIN 4017976929118
    Réf. fabricant 92911
    Article hors catalogue L90080 1358

    Description

    Exécution:

    monté

    Description:

    En profilé et tube d'acier soudé, revêtement époxy conducteur d'électricité gris ardoise RAL 7015. Plateaux en mélaminé conducteurs d'électricité conformément à la Norme 68765, gris clair. 2 roues pivotantes et 2 roues fixes à bandage TPE-ESD, conductrices d'électricité, moyeu à roulement à bille central. Freins sur roues pivotantes conformément à la Norme 1757-3 (Sécurité des chariots de manutention). Charge plateau haut et intermédiaire: 50 kg. Avec 3 plateaux en mélaminé conducteurs d'électricité, rebord de 7 mm. Plateaux du haut et médian inclinables de 15° et 30°.

    Caractéristique(s):

    Charge totale (kg): 200
    Longueur de surface utile (mm): 605
    Largeur de surface utile (mm): 405
    Hauteur plateaux (mm): 216, 671, 1171
    Charge par plateau (kg): 50
    Longueur totale (mm): 821
    Largeur totale (mm): 455
    Hauteur totale (mm): 1178
    Type de pneu: TPE-ESD
    Roues (mm): 125 x 32

    Remarque(s):

    selon EN 1757-3

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Accessoires