Exécution:
monté
Description:
En profilé et tube d'acier soudé, revêtement époxy conducteur d'électricité gris ardoise RAL 7015. Plateaux en mélaminé conducteurs d'électricité conformément à la Norme 68765, gris clair. 2 roues pivotantes et 2 roues fixes à bandage TPE-ESD, conductrices d'électricité, moyeu à roulement à bille central. Freins sur roues pivotantes conformément à la Norme 1757-3 (Sécurité des chariots de manutention). Charge plateau haut et intermédiaire: 50 kg. Armature ouverte sans plateaux. Plateaux du haut et médian inclinables de 15° et 30°.
Caractéristique(s):
Charge totale (kg): 200
Longueur de surface utile (mm): 605
Largeur de surface utile (mm): 405
Hauteur plateaux (mm): 197, 652, 1152
Charge par plateau (kg): 50
Longueur totale (mm): 821
Largeur totale (mm): 455
Hauteur totale (mm): 1178
Type de pneu: TPE-ESD
Roues (mm): 125 x 32
Remarque(s):
selon EN 1757-3