• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Support pour plan A2/A1

Réf.: 928740 A2/A1
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
74 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type A2/A1
Hauteur au-dessus du plan de travail 820 mm
Porte-à-faux bras 628 / 813
Longueur utile du bras pivotant 510 / 695 mm
Nombre de clips aimantés 4
Nombre de bras-supports pour plans 2
Type de socle Socle à visser
Pour format de papier max. A1
Type de produit Supports pour plans

Numéros d’identification et classifications

Référence article 928740 A2/A1
EAN / GTIN 4062406194321
Réf. fabricant 928740 A2/A1

Description

Exécution:

Support pour plan avec deux bras pivotants en aluminium.
Les bras peuvent être repliés, sont pivotants et réglables en hauteur.
Fixation du socle à visser au plan de travail par un seul point de fixation central.

Livraison:

Avec 4 clips aimantés 974880 réf. 1.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier