Rebord angulaire en tôle d’acier 1000

Réf.: 928725 1000
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 0,88 €
1000
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
0 article(s) en stock
Les configurations standard ont généralement des délais de livraison plus rapides.

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC
  • Panneau perforé Hoffmann au pas de: 9×9
  • Couleurs disponibles: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Epaisseur du matériau 1 mm
    Panneau perforé Hoffmann au pas de 9×9 mm
    Couleurs disponibles RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Hauteur 248 mm
    Hauteur au-dessus du plan 210 mm
    Largeur 1 000 mm
    Profondeur 1 000 mm
    ⌀ perforation dans le chanfrein supérieur 6 mm
    Nombre de perforations dans le chanfrein supérieur pour insérer des tournevis, p. ex. 8
    Matière Tôle d'acier
    Couleur Gris clair RAL 7035, revêtement par poudre
    Type de produit Rebords

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 928725 1000
    EAN / GTIN 4062406117696
    Réf. fabricant 928725 1000

    Description

    Exécution:

    En tôle d'acier avec □ 9×9 mm au pas de 37 mm pour fixation de crochets et de supports. Chanfrein supérieur avec 8 perforations de 6 mm pour insérer des tournevis, p. ex.

    Adapté(s) pour:

    Tous les établis et plans de travail dans la longueur correspondante.

    Coloris:

    Gris clair RAL 7035, revêtement par poudre.

    Téléchargements et documents

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier