• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Armoire supérieure avec volet roulant 1500 mm

Réf.: 928710 1500
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 8,45 €
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Les configurations standard ont généralement des délais de livraison plus rapides.

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur (mm) Prix unitaire TTC
  • Panneau perforé Hoffmann au pas de: 9×9
  • Serrure à cylindre: Cylindre modulaire
  • Couleurs disponibles: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Epaisseur du matériau 1 mm
Panneau perforé Hoffmann au pas de 9×9 mm
Serrure à cylindre Cylindre modulaire
Couleurs disponibles RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Hauteur 962 mm
Largeur 1 500 mm
Profondeur 250 mm
Hauteur utile 845 mm
Largeur utile 1450 mm
Profondeur utile 140 mm
Type de produit Armoire supérieure

Numéros d’identification et classifications

Référence article 928710 1500
EAN / GTIN 4062406117641
Réf. fabricant 928710 1500

Description

Exécution:

Corps en tôle d'acier avec paroi arrière double (protection anti-poussière). Intérieur avec □ de 9×9 mm au pas de 37 mm. Volet roulant anodisé avec 2 poignées en plastique et plinthe avec serrure à cylindre.

Coloris:

Gris clair RAL 7035, revêtement par poudre.