Armoires supérieures 2000

Réf.: 928700 2000
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 6,44 €
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Les configurations standard ont généralement des délais de livraison plus rapides.

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour type Prix unitaire TTC
  • Panneau perforé Hoffmann au pas de: 9×9
  • Serrure à cylindre: Cylindre modulaire
  • Couleurs disponibles: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Epaisseur du matériau 1 mm
    Panneau perforé Hoffmann au pas de 9×9 mm
    Serrure à cylindre Cylindre modulaire
    Couleurs disponibles RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Hauteur 481 mm
    Largeur 1 920 mm
    Profondeur 250 mm
    Hauteur utile 410 mm
    Largeur utile 1880 mm
    Profondeur utile 150 mm
    Pour type 2000
    Charge admissible 100 kg
    Poids 50 kg
    Type de produit Armoire supérieure

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 928700 2000
    EAN / GTIN 4062406117634
    Réf. fabricant 928700 2000

    Description

    Exécution:

    Corps en tôle d'acier avec paroi arrière double (protection anti-poussière). Intérieur avec □ de 9×9 mm au pas de 37 mm. A l'ouverture, les portes pivotent horizontalement vers l'avant. Pour montage entre les colonnes support 928010.

    Utilisation:

    Egalement pour montage mural.

    Coloris:

    Corps gris clair RAL 7035,
    portes anthracite RAL 7016, revêtement par poudre.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Pièces de rechange

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier