Câbles adaptateurs pour unités d'éclairage, Exécution: CH/2

Réf.: 928640 CH/2
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livrable en 3 à 4 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Exécution Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Description Câble adaptateur avec fiche industrielle et fiche Schuko
Longueur câble 2 m
Type de fiche, entrée J
Type de fiche, sortie Système d’emboîtement GST
Tension nominale 250 V
Type de courant AC
Intensité nominale 16 A
Interrupteur marche/arrêt non
Type de produit Câble secteur

Numéros d’identification et classifications

Référence article 928640 CH/2
EAN / GTIN 4062406117542
Réf. fabricant 920260 9-AK

Description

Exécution:

Câble adaptateur tripolaire de 2 m de long, avec fiche Schuko et industrielle.
Version suisse.

Adapté(s) pour:

Remarque(s):

Le câble adaptateur ne peut être utilisé que pour l'alimentation des plafonniers.
Charge maximale de 3,6 kW.

Téléchargements et documents

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier