Rail d'alimentation pour paroi arrière d'établi, pour longueur entre 2 piètements: 1200mm

Réf.: 928510 1200
Copier
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Eco-participation 1,26 €
Livrable en 4 à 6 semaines
Les configurations standard ont généralement des délais de livraison plus rapides.

Sélectionnez la variante et la quantité

pour longueur entre 2 piètements (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Couleurs disponibles: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Epaisseur du matériau 1 mm
Couleurs disponibles RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Hauteur 200 mm
Largeur 1 200 mm
Profondeur 40 mm
Type de fiche, entrée Système d’emboîtement GST
Tension nominale 250 V
Interrupteur marche/arrêt non
Nombre de prises de type F 2
Type de prise F
Type de produit Modules énergie

Identification et classification

Référence article 928510 1200
Copier
EAN / GTIN 4062406117429
Copier
Réf. fabricant 928510 1200
Copier
Fabricant Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Rail d'alimentation à fixer sur la paroi arrière de l'établi entre les piètements. Les modules d'alimentation sont complètement câblés entre eux.
En tôle d’acier, structure modulaire. Tous les éléments sont pourvus de câbles et de connecteurs mâles-femelles. Les modules ou couvercles peuvent être modifiés / positionnés au choix.
Passages de câbles sur les faces supérieure, inférieure et avant pour l’alimentation électrique et la connexion de plusieurs rails d’alimentation.
Pré-installation électrique avec système industriel (s’applique uniquement aux rails d’alimentation):
1 × bloc de distribution 928492 avec câble E/S 5 pôles et 5 emplacements tripolaires,
1 × connecteur 5 pôles 928490 réf. 5 pour câble d’alimentation fourni.

Description:

Caractéristiques techniques du système industriel (928490; 928491; 928492):
  • Puissance raccordée maximale 230 V / c.a., 16 A ou 400 V / c.a., 16 A.
  • Charge admissible totale en courant alternatif: 3,5 kW.
  • Charge totale en courant triphasé: 10,5 kW.
  • Section des câbles préconfectionnés:
    3 × 1,5 mm2 en courant alternatif (L, N, PE)
    5 × 1,5 mm2 en courant triphasé (L1, L2, L3, N, PE)
  • Classe de protection 1
  • Classe de protection IP 20.

Placement:

Prise 250 V, 928470 réf. DE250V/1: 2
Nombre de modules vides (1E / 2E / 3E): 2× / 2× / 1×

Coloris:

Gris clair RAL 7035, revêtement par poudre.

Remarque(s):

Seuls des électriciens sont autorisés à procéder aux branchements initiaux ainsi qu'au branchement des fiches et prises aux câbles.
Autres modules d'alimentation adaptés, voir 928470. Les modules 928470 des réf. _CEE400/5, _AIR/S, _STOP, _ON/OFF1, _ON/OFF2 et _RCD ne peuvent pas être utilisés dans les rails d'alimentation.

Warning:

Utilisation normale
  • Prises 250 V, type F pour raccordement de consommateurs électroniques.
  • Monter uniquement sur les trous correspondants.

Mauvais usage raisonnablement prévisible
  • Non combinable avec les modules 928470 réf. CEE400/5, AIR/S, STOP, ON/OFF1, ON/OFF2, RCD.
  • Ne pas utiliser à l’extérieur ni dans des locaux présentant un taux d’humidité de l’air élevé.
  • Ne pas utiliser dans des zones explosibles.
  • Ne pas exposer à une chaleur excessive, aux rayons directs du soleil, à une flamme nue ou à des liquides.