Paroi latérale avec modules d'alimentation 550 mm

Réf.: 928500 550
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 0,35 €
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
0 article(s) en stock
Les configurations standard ont généralement des délais de livraison plus rapides.
  • Panneau perforé Hoffmann au pas de: 9×9
  • Couleurs disponibles: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Epaisseur du matériau 1 mm
Panneau perforé Hoffmann au pas de 9×9 mm
Couleurs disponibles RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Hauteur 550 mm
Largeur 500 mm
Type de fiche, entrée Système d’emboîtement GST
Type de prise F
Tension nominale 250 V
Nombre de prises de type F 2
Type de produit Paroi latérale

Numéros d’identification et classifications

Référence article 928500 550
EAN / GTIN 4062406117306

Description

Exécution:

Paroi latérale pour piètement en tôle d’acier pliée, avec panneau perforé □ 9×9 mm au pas de 37 mm pour fixation de crochets et de supports Easyfix, ainsi que d’accessoires pour panneaux perforés.
En tôle d’acier, structure modulaire. Tous les éléments sont pourvus de câbles et de connecteurs mâles-femelles. Les modules ou couvercles peuvent être modifiés / positionnés au choix.
Passages de câbles sur les faces supérieure, inférieure et avant pour l’alimentation électrique et la connexion de plusieurs rails d’alimentation.
Pré-installation électrique avec système industriel (s’applique uniquement aux rails d’alimentation):
1 × bloc de distribution 928492 avec câble E/S 5 pôles et 5 emplacements tripolaires,
1 × connecteur 5 pôles 928490 réf. 5 pour câble d’alimentation fourni.

Description:

Caractéristiques techniques du système industriel (928490; 928491; 928492):
  • Puissance raccordée maximale 230 V / c.a., 16 A ou 400 V / c.a., 16 A.
  • Charge admissible totale en courant alternatif: 3,5 kW.
  • Charge totale en courant triphasé: 10,5 kW.
  • Section des câbles préconfectionnés:
    3 × 1,5 mm2 en courant alternatif (L, N, PE)
    5 × 1,5 mm2 en courant triphasé (L1, L2, L3, N, PE)
  • Classe de protection 1
  • Classe de protection IP 20.

Adapté(s) pour:

Etablis hauteur 850 mm, piètements hauteur 800 mm et 650 mm.

Placement:

Prise 250 V, 928470 réf. DE250V/1: 2
Nombre de modules vides (1E / 2E / 3E): 1× / 0× / 0×

Coloris:

Gris clair RAL 7035, revêtement par poudre.

Remarque(s):

Autres modules d'alimentation adaptés, voir 928470. Les modules 928470 des réf. _CEE400/5, _AIR/S, _STOP, _ON/OFF1, _ON/OFF2 et _RCD ne peuvent pas être utilisés dans les parois latérales.
Seuls des électriciens sont autorisés à procéder aux branchements initiaux ainsi qu'au branchement des fiches et prises aux câbles.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange