{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Epaisseur du matériau | 1,5 mm | |
Couleurs disponibles | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Largeur | 2 000 mm | |
Profondeur | 100 mm | |
Hauteur montage | 139 mm | |
Division | 18E | |
Type de fiche, entrée | Système d’emboîtement GST | |
Tension nominale | 250 V | |
Type de courant | AC | |
Interrupteur marche/arrêt | non | |
Nombre de prises de type F | 2 | |
Type de prise | F | |
Pour type | 2000 | |
Type de produit | Modules énergie |
Référence article | 928412 2000 | |
EAN / GTIN | 4062406115920 | |
Réf. fabricant | 928412 2000 |