{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Epaisseur du matériau | 1,5 mm | |
Couleurs disponibles | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Série | Multifix | |
Largeur | 1 940 mm | |
Largeur utile | 1 940 mm | |
Hauteur montage | 90 mm | |
Nombre d'aimants | 4 | |
Pour type | 2000 | |
Pour format de papier max. | Jusqu’à DIN A0 | |
Type de produit | Supports pour plans |
Référence article | 928211 2000 | |
EAN / GTIN | 4062406113650 | |
Réf. fabricant | 928211 2000 |