Multifix avec clip aimanté GARANT easyFix, Pour type: 1000

Réf.: 928206 1000
Copier
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Eco-participation 0,36 €
Disponibilité

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour type Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Modèle Multifix avec aimant
Hauteur 90 mm
Largeur 940 mm
Largeur utile 934 mm
Nombre d'aimants 3
Pour type 1000
Charge admissible 50 kg
Type de produit Rail Multifix

Identification et classification

Référence article 928206 1000
Copier
EAN / GTIN 4062406502973
Copier
Réf. fabricant 928206 1000
Copier
Fabricant Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Rail Multifix comme décrit sous le code art.928201. Avec clip aimanté GARANT easyFix 955640 réf. 2.

Adapté(s) pour:

Colonnes support 928010, chariot 918590, panneau perforé en association avec une plaque de base Easyfix 955820 réf. 2.