Plateau de rangement avec arceaux en acier 1500

Réf.: 928145 1500
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 3 à 4 semaines
0 article(s) en stock
Les configurations standard ont généralement des délais de livraison plus rapides.
  • Charge admissible de la tablette / Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le métal): 25
  • Couleurs disponibles: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Epaisseur du matériau 1,5 mm
Charge admissible de la tablette / Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le métal) 25 kg
Couleurs disponibles RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Largeur 1 420 mm
Largeur utile 1 380 mm
Profondeur utile 300 mm
Hauteur montage 80 mm
Hauteur d'arceau 330 mm
⌀ anse 8 mm
Nombre d'arceaux en acier 5
Pour type 1500
Exécution tablette avec arceau en acier
Type de produit Plateau de rangement

Numéros d’identification et classifications

Référence article 928145 1500
EAN / GTIN 4062406113360
Réf. fabricant 928145 1500

Description

Exécution:

En tôle d'acier avec arceaux en acier zingué. Montage par accrochage.

Adapté(s) pour:

Colonnes support 928010, 928020, 928075, 928076, chariots 918590, cloisons 955430 et 955431.

Coloris:

Gris clair RAL 7035, revêtement par poudre. Arceaux galvanisés.

Téléchargements et documents

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop