Plateau de rangement avec éclairage 1000

Réf.: 928140 1000
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
0 article(s) en stock
Les configurations standard ont généralement des délais de livraison plus rapides.
  • Charge admissible de la tablette / Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le métal): 25
  • Couleurs disponibles: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Epaisseur du matériau 1,5 mm
Charge admissible de la tablette / Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le métal) 25 kg
Couleurs disponibles RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Largeur 920 mm
Largeur utile 880 mm
Profondeur utile 300 mm
Hauteur montage 80 mm
Type de fiche, entrée Système d’emboîtement GST
Tension nominale 250 V
Puissance absorbée 18 W
Interrupteur marche/arrêt oui
Flux lumineux 1 890 lm
Température de couleur 4 000 K
Pour type 1000
Exécution tablette avec éclairage
Technologie à LED oui
Type de produit Plateau de rangement

Numéros d’identification et classifications

Référence article 928140 1000
EAN / GTIN 4062406113322

Description

Exécution:

Plateau de rangement comme décrit sous le code art. 928131. Avec éclairage LED pivotant intégré (exécution comme 928600 avec interrupteur marche/arrêt) sous le plateau de rangement.

Coloris:

Gris clair RAL 7035, revêtement par poudre, luminaire argenté.

Remarque(s):

La lampe sous le plateau de rangement intègre des ampoules à LED. La source lumineuse (ampoules à LED) est remplaçable par le fabricant. L’appareillage (bloc d’alimentation et câble) est remplaçable par le fabricant.