Panneau perforé latéral pivotant 962 mm

Réf.: 928101 962
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 0,78 €
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
0 article(s) en stock
Les configurations standard ont généralement des délais de livraison plus rapides.

Sélectionnez la variante et la quantité

Hauteur (mm) Prix unitaire TTC
  • Panneau perforé Hoffmann au pas de: 9×9
  • Couleurs disponibles: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Epaisseur du matériau 1 mm
Panneau perforé Hoffmann au pas de 9×9 mm
Couleurs disponibles RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Hauteur 962 mm
Largeur 420 mm
Profondeur 25 mm
Charge admissible 20 kg
Exécution panneau perforé une face
Poids 6 kg
Type de produit Panneau perforé

Numéros d’identification et classifications

Référence article 928101 962
EAN / GTIN 4062406113155
Réf. fabricant 928101 962

Description

Exécution:

A visser aux colonnes support, rotation réglable à l’aide de charnières en fonte. Pour le rangement clair et ergonomique des outils.

Adapté(s) pour:

Colonnes support 928010 réf. 962, 928076.

Coloris:

Gris clair RAL 7035, revêtement par poudre.

Téléchargements et documents

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier