• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Façade transparente 1500

Réf.: 928091 1500
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
0 article(s) en stock
Les configurations standard ont généralement des délais de livraison plus rapides.

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour type Prix unitaire TTC
  • Couleurs disponibles: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Couleurs disponibles RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Hauteur 380 mm
Largeur 1 420 mm
Profondeur 25 mm
Pour type 1500
Matériau regard Polycarbonate
Type de produit Façades transparentes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 928091 1500
EAN / GTIN 4062406113124
Réf. fabricant 928091 1500

Description

Exécution:

En polycarbonate avec équerre à droite et à gauche en tôle d’acier pour la fixation. Un poste de travail inondé de lumière grâce à la surface transparente.
Hauteur 380 mm pour le remplissage de la structure de colonnes de support réf. 1362.

Adapté(s) pour:

A visser entre les colonnes support 928010, dans les chariots 918590 et pour les cloisons 955430 et 955431.

Coloris:

Gris clair RAL 7035, revêtement par poudre.

Téléchargements et documents

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier