• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Panneau perforé double face, Pour type: 1000

Réf.: 928071 1000
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 1,56 €
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
0 article(s) en stock
Les configurations standard ont généralement des délais de livraison plus rapides.

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour type Prix unitaire TTC
  • Panneau perforé Hoffmann au pas de: 9×9
  • Couleurs disponibles: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Epaisseur du matériau 1 mm
Panneau perforé Hoffmann au pas de 9×9 mm
Couleurs disponibles RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Hauteur 481 mm
Largeur 920 mm
Profondeur 25 mm
Pour type 1000
Charge admissible 100 kg
Exécution panneau perforé des deux côtés
Poids 12 kg
Type de produit Panneau perforé

Numéros d’identification et classifications

Référence article 928071 1000
EAN / GTIN 4062406112691
Réf. fabricant 928071 1000

Description

Exécution:

En tôle d’acier robuste pliée, pour le rangement clair des outils.
Les panneaux perforés double face peuvent être garnis sur les deux faces indépendamment l’un de l’autre.
Panneaux perforés en tôle d’acier repliée □ 9×9 mm au pas de 37 mm pour fixation d’accessoires pour panneaux/parois perforées.

Adapté(s) pour:

A visser entre les colonnes support 928010, dans les chariots 918590 et pour les cloisons 955430 et 955431.

Coloris:

Gris clair RAL 7035, revêtement par poudre.

Remarque(s):

Accessoires pour panneaux perforés, voir groupe 95.