Renforts transversaux, Longueur: 1500mm

Réf.: 928050 1500
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Eco-participation 0,52 €
Sur demande
Disponibilité
24 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Les configurations standard ont généralement des délais de livraison plus rapides.

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Couleurs disponibles: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Epaisseur du matériau 1,5 mm
Couleurs disponibles RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Hauteur 60 mm
Longueur 1 500 mm
Largeur 1 500 mm
Profondeur 100 mm
Domaine d'utilisation Colonne support
Poids 4 kg
Type de produit Entretoisement

Numéros d’identification et classifications

Référence article 928050 1500
EAN / GTIN 4062406112561
Réf. fabricant 928050 1500
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Modèle robuste en tôle d’acier. A visser sur les colonnes support 928010 et 928076. Nécessaire pour assurer la stabilité et le renforcement en l’absence de panneaux perforés. Le renfort transversal peut être utilisé comme goulotte de câbles.

Coloris:

Gris clair RAL 7035, revêtement par poudre.

Remarque(s):

Adapté uniquement aux colonnes de support réf. 962 et 1362.

Téléchargements et documents

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier