Paroi arrière renforcée avec colonnes support 481 mm

Réf.: 928020 481
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
0 article(s) en stock
Les configurations standard ont généralement des délais de livraison plus rapides.

Sélectionnez la variante et la quantité

Hauteur des colonnes support (mm) Prix unitaire TTC
  • Réglage en hauteur au pas: 50
  • Couleurs disponibles: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Epaisseur du matériau 1 mm
    Réglage en hauteur au pas 50 mm
    Couleurs disponibles RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Hauteur 481 mm
    Profondeur 100 mm
    Hauteur des colonnes support 481 mm
    Charge admissible max. 100 kg
    Poids 15 kg
    Type de produit Colonne de support

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 928020 481
    EAN / GTIN 4062406112264
    Réf. fabricant 928020 481

    Description

    Exécution:

    Option moyennant supplément pour le placement des colonnes support au centre du poste de travail. Pour la taille 1500 mm, une structure de 1000 mm peut être placée au centre et pour la taille 2000 mm, une structure de 1500 mm est placée au centre.

    Adapté(s) pour:

    Workstation mLevel 920002, 920004 et eLevel 920012, 920014 réf. 1500 et 2000.

    Livraison:

    La paroi arrière du Workstation est renforcée et les colonnes support (928010) sont livrées montées.

    Remarque(s):

    Le code art. 928020 est un article en option moyennant supplément qui ne peut être demandé que lors de la passation d'une nouvelle commande. Un montage ultérieur est impossible!
    Le séparateur 928040 ne peut pas être monté sur une paroi arrière renforcée.

    Téléchargements et documents

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier