Tablette extractible, 20×20G, Type: 1

Réf.: 927810 1
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Eco-participation 0,59 €
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC
  • Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles: 50
  • Extraction des tiroirs (partielle/totale): 100

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Epaisseur du matériau 1 mm
Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles 50 kg
Extraction des tiroirs (partielle/totale) 100 %
Largeur utile × profondeur utile de tiroir en G 20×20G
Largeur utile 500 mm
Profondeur utile 500 mm
Largeur utile des tiroirs en G 20
Poids 7 kg
Type de produit Plateau coulissant

Numéros d’identification et classifications

Référence article 927810 1
EAN / GTIN 4062406111960
Réf. fabricant 927810 1

Description

Exécution:

Tablettes en tôle d'acier robuste.
Tablette à extension totale avec glissières différentielles.

Adapté(s) pour:

Bâti 24G.

Coloris:

Gris clair RAL 7035, revêtement par poudre. Non configurable.

Téléchargements et documents

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier