{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Epaisseur du matériau | 1 mm | |
Réglage en hauteur au pas | 25 mm | |
Serrure à cylindre | Cylindre modulaire | |
Couleurs disponibles | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Hauteur | 800 mm | |
Largeur | 600 mm | |
Profondeur | 650 mm | |
Hauteur utile | 525 mm | |
Hauteur utile pour tiroirs | 525 mm | |
Nombre de roulettes fixes sans blocage | 2 | |
Nombre de roulettes directrices avec blocage | 2 | |
⌀ roue | 125 mm | |
Avec rebord | oui | |
Nombre de tiroirs | 0 | |
Nombre de plateaux coulissants | 0 | |
Nombre de portes | 0 | |
Charge admissible max. | 600 kg | |
Exécution | à roulettes; pour garnissage libre | |
Système de fermeture électronique – aménageable à tout moment | oui | |
ComfortClose | non | |
Caisson supérieur ouvert | non | |
Bandage ne laissant pas de traces | oui | |
Poids | 30,5 kg | |
Type de produit | Caisson à roulettes d’atelier |
Référence article | 927730 600 | |
EAN / GTIN | 4062406111779 | |
Réf. fabricant | 927730 600 |