Bâti 24G avec porte à charnière à droite, pour garnissage libre avec des tiroirs 600/425 mm

Réf.: 927725 600/425
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 3,38 €
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
0 article(s) en stock
Les configurations standard ont généralement des délais de livraison plus rapides.

Sélectionnez la variante et la quantité

Hauteur / Hauteur de porte (mm) Prix unitaire TTC
  • Angle d'ouverture de porte: 180
  • Réglage en hauteur au pas: 25
  • Serrure à cylindre: Cylindre modulaire
  • Couleurs disponibles: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Epaisseur du matériau 1 mm
    Angle d'ouverture de porte 180 degré
    Réglage en hauteur au pas 25 mm
    Serrure à cylindre Cylindre modulaire
    Couleurs disponibles RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Hauteur 600 mm
    Largeur 600 mm
    Profondeur 650 mm
    Largeur utile 550 mm
    Hauteur utile pour tiroirs 75 mm
    Hauteur utile porte 425 mm
    Sens d'ouverture de la porte droite
    Exécution pour garnissage libre
    Poids 26 kg
    Type de produit Bâti d’établi

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 927725 600/425
    EAN / GTIN 4062406266110
    Réf. fabricant 927725 600/425

    Description

    Exécution:

    Bâti 24G avec porte, pour garnissage libre avec des tiroirs, dans une construction robuste en tôle d'acier. Verrouillage central par serrure à cylindre.
    Porte avec charnière à droite.

    Coloris:

    Corps gris clair RAL 7035, porte anthracite RAL 7016, revêtement par poudre.

    Remarque(s):

    Lors de l’équipement du corps avec des tiroirs, il faut que la somme des différentes hauteurs frontales des tiroirs donne la hauteur utile du caisson.
    Réf. 600/425 et 700/525 uniquement pour établis Ready-to-go.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Pièces de rechange

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier