Bâti 24G avec porte à charnière à gauche 800

Réf.: 927617 800
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 4,03 €
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
0 article(s) en stock
Les configurations standard ont généralement des délais de livraison plus rapides.

Sélectionnez la variante et la quantité

Hauteur / Nombre de tiroirs Prix unitaire TTC
  • Extraction des tiroirs (partielle/totale): 100
  • Angle d'ouverture de porte: 180
  • Serrure à cylindre: Cylindre modulaire
  • Couleurs disponibles: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Extraction des tiroirs (partielle/totale) 100 %
    Angle d'ouverture de porte 180 degré
    Serrure à cylindre Cylindre modulaire
    Couleurs disponibles RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Hauteur 800 mm
    Largeur 600 mm
    Profondeur 650 mm
    Hauteur utile 700 mm
    Largeur utile 550 mm
    Hauteur porte 700 mm
    Hauteur utile porte 700 mm
    Sens d'ouverture de la porte gauche
    Nombre de tiroirs 0
    Nombre de portes 1
    Poids 31 kg
    Type de produit Bâti d’établi

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 927617 800
    EAN / GTIN 4062406265052
    Réf. fabricant 927617 800

    Description

    Exécution:

    Caisson de tiroirs en construction d'acier robuste. Tiroirs à extension totale avec glissières différentielles et charge admissible de 75 kg. Barres-poignées en aluminium avec porte-étiquettes remplaçables et réutilisables. Verrouillage central par serrure à cylindre.
    Porte avec charnière à gauche.

    Placement:

    Hauteur de porte mm: 700
    Nombre de tablettes réglables en hauteur: 1

    Coloris:

    Corps et corps de tiroir gris clair RAL 7035, façades des tiroirs anthracite RAL 7016, revêtement par poudre. Corps de tiroir non configurable, toujours gris clair RAL 7035.

    Remarque(s):

    Réf. 600 et 700 uniquement pour établis Ready-to-go.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Pièces de rechange

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier