• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Bâti 16G pour garnissage libre avec des tiroirs 900 mm

Réf.: 927412 900
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 2,86 €
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
0 article(s) en stock
Les configurations standard ont généralement des délais de livraison plus rapides.

Sélectionnez la variante et la quantité

Hauteur (mm) Prix unitaire TTC
  • Réglage en hauteur au pas: 25
  • Serrure à cylindre: Cylindre modulaire
  • Couleurs disponibles: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Epaisseur du matériau 1 mm
Réglage en hauteur au pas 25 mm
Serrure à cylindre Cylindre modulaire
Couleurs disponibles RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Hauteur 900 mm
Largeur 400 mm
Profondeur 650 mm
Hauteur utile 800 mm
Largeur utile 350 mm
Hauteur utile pour tiroirs 800 mm
Nombre de tiroirs 0
Nombre de plateaux coulissants 0
Nombre de portes 0
Exécution pour garnissage libre
Poids 22 kg
Type de produit Bâti d’établi

Numéros d’identification et classifications

Référence article 927412 900
EAN / GTIN 4062406111267
Réf. fabricant 927412 900

Description

Exécution:

Bâti 16G pour garnissage libre avec des tiroirs, en construction d'acier robuste. Verrouillage central par serrure à cylindre.

Coloris:

Gris clair RAL 7035, revêtement par poudre.

Remarque(s):

Lors de l’équipement du corps avec des tiroirs, il faut que la somme des différentes hauteurs frontales des tiroirs donne la hauteur utile du caisson.
Réf. 600 et 700 uniquement pour établis Ready-to-go.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires

Pièces de rechange

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier