• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Bâti 16G avec modules électriques et d'air comprimé 700 mm

Réf.: 927325 700
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 3,90 €
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
0 article(s) en stock
Les configurations standard ont généralement des délais de livraison plus rapides.

Sélectionnez la variante et la quantité

Hauteur (mm) Prix unitaire TTC
  • Couleurs disponibles: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Epaisseur du matériau 1 mm
Couleurs disponibles RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Hauteur 700 mm
Largeur 400 mm
Profondeur 650 mm
Type de fiche, entrée Système d’emboîtement GST
Type de prise F
Tension nominale 250 V
Nombre de prises de type F 2
Alimentation électrique Fonctionnement sur secteur
Poids 22,7 kg
Type de produit Modules énergie

Numéros d’identification et classifications

Référence article 927325 700
EAN / GTIN 4062406108519
Réf. fabricant 927325 700

Description

Exécution:

Bâti 16G en construction d'acier robuste.
Equipé de modules électriques et d'air comprimé: 2 × modules 928470 réf. DE250V/1, 1 × module 928470 réf. AIR/S.

Placement:

Modules 928470: 2 × réf. DE250V/1; 1 × réf. AIR/S; 1 × réf. 0/3

Coloris:

Corps et modules gris clair RAL 7035. Façade anthracite RAL 7016, revêtement par poudre.

Remarque(s):

Possibilité d'autres équipements individuels avec modules 928470. Respecter le nombre maximal de modules.