• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Caisson de tiroirs 16G mobile 500/4

Réf.: 927315 500/4
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 7,02 €
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Les configurations standard ont généralement des délais de livraison plus rapides.

Sélectionnez la variante et la quantité

Hauteur caisson mm / Nombre de tiroirs Prix unitaire TTC
  • Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles: 75
  • Extraction des tiroirs (partielle/totale): 100
  • Déverrouillage individuel des tiroirs: Une main
  • Réglage en hauteur au pas: 25
  • Surface utile de tiroir en G: 12×20

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Epaisseur du matériau 1 mm
Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles 75 kg
Extraction des tiroirs (partielle/totale) 100 %
Déverrouillage individuel des tiroirs Une main
Réglage en hauteur au pas 25 mm
Surface utile de tiroir en G 12×20
Serrure à cylindre Cylindre modulaire
Couleurs disponibles RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Hauteur 700 mm
Largeur 420 mm
Profondeur 740 mm
Hauteur utile 425 mm
Hauteur utile pour tiroirs 425 mm
Hauteur caisson de tiroirs 500 mm
Largeur caisson de tiroirs 400 mm
Profondeur caisson de tiroirs 650 mm
Hauteur utile caisson de tiroirs 425 mm
Largeur utile des tiroirs 300 mm
Profondeur utile des tiroirs 500 mm
Largeur utile des tiroirs en G 12
Profondeur utile des tiroirs en G 20
Nombre de roulettes fixes sans blocage 2
Nombre de roulettes directrices avec blocage 2
⌀ roue 125 mm
Avec rebord oui
Nombre de tiroirs 4
Nombre de plateaux coulissants 0
Nombre de portes 0
Charge admissible max. 600 kg
Tablette oui
Matériau roue Bandage en polyuréthane ne laissant pas de traces
Exécution à roulettes; avec tiroirs
Système de fermeture électronique – aménageable à tout moment oui
Exécution rebord 4 côtés
ComfortClose non
Caisson supérieur ouvert non
Bandage ne laissant pas de traces oui
Poids 53,6 kg
Type de produit Caisson à roulettes d’atelier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 927315 500/4
EAN / GTIN 4062406108410
Réf. fabricant 927315 500/4

Description

Exécution:

Caisson de tiroirs en construction d'acier robuste. Tiroirs à extension totale avec glissières différentielles et charge admissible de 75 kg. Barres-poignées en aluminium avec porte-étiquettes remplaçables et réutilisables.
Avec tablette en ABS noir et poignées bimatière en Haptoprene. Avec 2 roues fixes et 2 roues directrices montées sur roulements à billes (roues directrices avec mécanisme d’arrêt pour la roue et la couronne pivotante), ⌀ 125 mm, avec bandage en polyuréthane ne laissant pas de traces, résistance au roulement minimale, bruits de roulement réduits et pare-fils. Tiroirs avec déverrouillage individuel à une seule main empêchant toute ouverture des tiroirs pendant le transport. Verrouillage central par une serrure à cylindre.

Placement:

Hauteur frontale des tiroirs mm: 50, 75, 100, 200

Coloris:

Corps et corps de tiroir gris clair RAL 7035, façades des tiroirs anthracite RAL 7016, revêtement par poudre. Corps de tiroir non configurable, toujours gris clair RAL 7035.

Remarque(s):

Ne pas pousser sous les postes de travail à réglage en hauteur électrique 920301920316.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires

Pièces de rechange

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier