Bâti 16G avec tiroirs, 12×20G, Hauteur / Nombre de tiroirs: 400/4

Réf.: 927300 400/4
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 5,20 €
Sur demande
Disponibilité
29 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Les configurations standard ont généralement des délais de livraison plus rapides.

Sélectionnez la variante et la quantité

Hauteur / Nombre de tiroirs Prix unitaire TTC
  • Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles: 75
  • Extraction des tiroirs (partielle/totale): 100
  • Réglage en hauteur au pas: 25
  • Surface utile de tiroir en G: 12×20
  • Serrure à cylindre: Cylindre modulaire

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Epaisseur du matériau 1 mm
Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles 75 kg
Extraction des tiroirs (partielle/totale) 100 %
Réglage en hauteur au pas 25 mm
Surface utile de tiroir en G 12×20
Serrure à cylindre Cylindre modulaire
Couleurs disponibles RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Hauteur 400 mm
Largeur 400 mm
Profondeur 650 mm
Hauteur utile 325 mm
Largeur utile 350 mm
Hauteur frontale des tiroirs 75 mm; 75 mm; 75 mm; 100 mm
Largeur utile des tiroirs 300 mm
Profondeur utile des tiroirs 500 mm
Largeur utile des tiroirs en G 12
Profondeur utile des tiroirs en G 20
Hauteur utile pour tiroirs 325 mm
Nombre de tiroirs 4
Nombre de plateaux coulissants 0
Nombre de portes 0
Poids 40 kg
Type de produit Bâti d’établi

Numéros d’identification et classifications

Référence article 927300 400/4
EAN / GTIN 4062406108151
Réf. fabricant 927300 400/4

Description

Exécution:

Caisson de tiroirs en construction d'acier robuste. Tiroirs à extension totale avec glissières différentielles et charge admissible de 75 kg. Barres-poignées en aluminium avec porte-étiquettes remplaçables et réutilisables. Verrouillage central par serrure à cylindre.

Placement:

Hauteur frontale des tiroirs mm: 75, 75, 75, 100

Coloris:

Corps et corps de tiroir gris clair RAL 7035, façades des tiroirs anthracite RAL 7016, revêtement par poudre. Corps de tiroir non configurable, toujours gris clair RAL 7035.