• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Paroi arrière / plateau de rangement simple 1500 mm

Réf.: 927140 1500
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 0,68 €
Sur demande
Disponibilité
375 article(s) en stock
Les configurations standard ont généralement des délais de livraison plus rapides.

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour longueur de plan de travail (mm) Prix unitaire TTC
  • Charge admissible de la tablette / Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le métal): 100
  • Couleurs disponibles: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Epaisseur du matériau 1 mm
Charge admissible de la tablette / Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le métal) 100 kg
Couleurs disponibles RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Largeur 1 400 mm
Profondeur 300 mm
Charge admissible répartie sur la surface 100 kg
Exécution tablette Multifunktion
Poids 5,1 kg
Type de produit Plateau de rangement

Numéros d’identification et classifications

Référence article 927140 1500
EAN / GTIN 4062406107895
Réf. fabricant 927140 1500

Description

Exécution:

Paroi arrière ou plateau de rangement en tôle d'acier pliée. Pour montage entre 2 piètements. Le montage comme paroi arrière offre une protection contre les regards indiscrets et une stabilisation supplémentaire. La charge admissible répartie sur la surface indiquée se rapporte au montage comme plateau de rangement.

Adapté(s) pour:

Piètements 927000.

Livraison:

Avec matériel de fixation.

Coloris:

Gris clair RAL 7035, revêtement par poudre.

Remarque(s):

Pour utiliser la profondeur totale de l'établi comme plateau, le plateau de rangement double doit être monté. En cas de montage comme plateau de rangement sans paroi arrière, il faut également installer des goussets 927122. En cas de montage comme paroi arrière, les goussets ne sont pas nécessaires.
Ne convient pas pour les établis Ready-to-go.