• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Goussets 2

Réf.: 927122 2
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 0,10 €
Sur demande
Disponibilité
188 article(s) en stock
Les configurations standard ont généralement des délais de livraison plus rapides.

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC
  • Couleurs disponibles: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Epaisseur du matériau 1 mm
Couleurs disponibles RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Hauteur 180 mm
Largeur 410 mm
Profondeur 40 mm
Poids 2,1 kg
Type de produit Goussets

Numéros d’identification et classifications

Référence article 927122 2
EAN / GTIN 4062406120931
Réf. fabricant 927122 2

Description

Exécution:

Gousset en tôle d'acier pliée. Pour assurer la rigidité de l'établi.

Utilisation:

Pour stabilisation supplémentaire des piètements.

Livraison:

Gousset double, par paire, pour un piètement, pour montage en rangée: assemblage de deux plans de travail avec un seul piètement (le cas échéant, assemblage des plans de travail par couplage).

Coloris:

Gris clair RAL 7035, revêtement par poudre.

Remarque(s):

Des trous pour la fixation des goussets sont déjà prévus sur les piètements.

Téléchargements et documents

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier