• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Epaisseur du plan de travail de 50 mm en hêtre multiplis 2500 mm

Réf.: 926085 2500
(266,00 € / 1 Square metre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 3 à 4 semaines
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Sélectionnez la variante et la quantité

Long. plan de travail (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur 2 500 mm
Profondeur 800 mm
Epaisseur 50 mm
Matériau plan de travail Hêtre multiplis
Revêtement plan de travail vernis incolore
Type de produit Plateaux d'établis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 926085 2500
EAN / GTIN 4062406215088
Réf. fabricant 926085 2500

Description

Exécution:

Profondeur de plan 800 mm, épaisseur 50 mm: Les trous sous le plan de travail doivent être percés par le client.

Remarque(s):

Dimensions spéciales sur demande. En une pièce jusqu’à 2500 mm de long et 1080 mm de profondeur.