• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Epaisseur du plan de travail de 25 mm en bambou encollé en croix, Profondeur 750 mm, Long. plan de travail: 1000mm

Réf.: 926021 1000
(158,69 € / 1 Square metre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 2,21 €
Sur demande
Délai à confirmer
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Sélectionnez la variante et la quantité

Long. plan de travail (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur 1 000 mm
Profondeur 750 mm
Epaisseur 25 mm
Matériau plan de travail Bambou
Revêtement plan de travail rectifié, huilé sans résidus
Type de produit Plateaux d'établis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 926021 1000
EAN / GTIN 4062406118556
Réf. fabricant 926021 1000

Description

Exécution:

Profondeur de plan 750 mm, épaisseur 25 mm: Plans de travail sans préperçage, ne conviennent pas au montage d’un établi Vario, ne peuvent servir que de plaque de recouvrement.