Support de table et support de perçage

Réf.: 92602083010
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Supports de perçage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 92602083010
EAN / GTIN 4014586860152
Réf. fabricant 92602083010
Article hors catalogue L00010 1066

Description

Description:

  • Support de table et support de perçage. Parfait pour les découpes de précision: l'outil électrique peut être fixé à la table et à l'établi et la pièce à usiner peut être approchée en toute sécurité. Il est également possible de fixer l'outil sur des supports de perçage usuels avec un diamètre de col de serrage de 43 mm - le mécanisme permet ici un réglage au millimètre près. Convient pour le MultiMaster FEIN et le SuperCut FEIN, pour tous les outils multifonctions FEIN avec interface mécanique