Resin-bonded mounted points 40x30-6x40 mm C 46 steel/inox/nonfer./pvc

Réf.: 925
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
    Type de produit Meule sur tige

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 925
    EAN / GTIN 9003170009256
    Réf. fabricant 925

    Description

    Description:

    Les meules sur tige PREMIUM ELASTIC sont les outils parfaits pour une utilisation universelle sur les Matériaux les plus divers. L'assortiment comprend aussi bien des meules sur tige moyennement élastiques pour les surfaces déformées que des meules sur tige moyennement élastiques pour les surfaces droites. En outre, des outils moins élastiques sont proposés pour le travail à des vitesses de rotation plus élevées, ainsi que des pointes de marbrure spéciales.

    Caractéristique(s):

    • Form: 52MS MEULE SUR TIGE CYLINDRIQUE
    • Spécification : C 46 - BE15
    • Dimension (D x T - S x L): 40 x 30 - 6 x 40 mm
    • Diamètre: 40 mm
    • Epaisseur: 30 mm
    • Granulométrie: 46
    • Vs /max: 20 m/s
    • Aptitude des matériaux: Acier inoxydable;Aluminium;Plastiques/PVC;Acier
    • Outillage pour: Meuleuse droite

    Avantage(s):

    • Grâce à des systèmes de liants gris clair bien définis, les meules sur tige ELASTIC permettent une utilisation universelle
    • Notre assortiment offre également des meules sur tiges moins souples pour travailler à des vitesses de rotation élevées, ainsi que des pointes de marbrure pour le marbrage de surfaces
    • Marquage

    Utilisation:

    • Pour les travaux exigeants sur les métaux non ferreux, le PVC, l'acier et l'acier inoxydable

    Recommandation(s):

    • Forme MS spécifique pour le bouchonnage
    • Respecter une vitesse de travail maximale de 20 m/s

    Téléchargements et documents

    Conseillers produits et services

    Formulaires

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Brochure

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Actions

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier